Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 pi
- Largeur de lame1/4 po
- Diplôme1/64 po, 1/32 po, 1/16 po
- Poids0.50 lb, 0.5
Détails
- ActionNon verrouillable
- Pince de ceintureNon
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsArgent
- Couleur de la marqueNoir
- MatérielAcier
- Mesure maximale6.00 pi, 72 po
- Système de mesureImpériale
- Mesure minimale0 po
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanAccrocher l’extrémité de l’anneau
Aperçu
- Pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus, etc.
- Boîtier en chrome poli
- Zéro chute au même endroit de chaque côté de la lame
- Conversion du diamètre en circonférence, il suffit de tourner la lame
- Graduations audacieuses faciles à lire sur fond jaune
- Le ressort ramène la lame au boîtier
- Couleur de la lame : jauneModèle W606P
- Affiche le diamètre en pouces jusqu'à 1/64thsModel W606PD
- Affiche le diamètre en pouces à 100thsModel W606PM
- Affiche le diamètre en pouces à millimètres