Motion
W606PM
Gradation de 1 mm, mesure de 2 m, ruban à mesurer de diamètre en acier de 1/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02426918
N° MFRW606PM
Prix48.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gradation de 1 mm, mesure de 2 m, ruban à mesurer de diamètre en acier de 1/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02426918
N° MFRW606PM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2 m
  • Largeur de lame
    6 mm
  • Diplôme
    1.00 mm
  • Poids
    0.60 lb, 0.6

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Argent
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    2.00 m
  • Système de mesure
    Métrique
  • Mesure minimale
    0.00 m
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Accrocher l’extrémité de l’anneau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN606PM ADHÉSIF, DIAMÈTRE 6MMX2M
  • Pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus, etc.
  • Boîtier en chrome poli
  • Zéro chute au même endroit de chaque côté de la lame
  • Conversion du diamètre en circonférence, il suffit de tourner la lame
  • Graduations audacieuses faciles à lire sur fond jaune
  • Le ressort ramène la lame au boîtier
  • Couleur de la lame : jauneModèle W606P
  • Affiche le diamètre en pouces jusqu'à 1/64thsModel W606PD
  • Affiche le diamètre en pouces à 100thsModel W606PM
  • Affiche le diamètre en pouces à millimètres