Motion
TF20025
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 6 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI02461923
N° MFRTF20025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - Non de qualité alimentaire, 6 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI02461923
N° MFRTF20025

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 oz
  • Poids net
    6 oz
  • Gravité spécifique
    0.78
  • Contenu en COV
    0.227
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acétate d’amyle, butane, solvant aliphatique lourd, huile de pétrole naphténique lourd, huile paraffine lourd, huile naphténique, propane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    032053200250
  • Température de fonctionnement maximale
    475 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 °F à 475 °F
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R 261
  • Série
    Tri-Flow
  • Normes respectées
    Inscrit NSF, code de catégorie H2
  • Plage de température
    -60 à +475 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
TF200251 TRI-FLOW