Motion
1420
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 1/4 po, 6 mm, puissance 0.33 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02491942
N° MFR1420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 1/4 po, 6 mm, puissance 0.33 ch, vitesse maximale 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02491942
N° MFR1420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po, 6 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    8.3 po
  • Poids de l’outil
    1.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    12 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    En ligne
  • Puissance
    0.33 hp
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Puissance nominale
    0.33 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
1420 PERCEUSE