Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesRemplace l'élément flexible utilisé dans les accouplements à double flexion 4/5H50P/TL50P . Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus de détails.
- À utiliser avec la sérieEmbrayage série 4HP50 , Embrayages série 5HP50 , Limiteurs de couple série TL50
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- CUP_NON662284203814
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire