Motion
858082 WHL 6X1/2X1  5AMEDIUM MTL FINI

3M
858082 WHL 6X1/2X1 5AMEDIUM MTL FINISH

Roue non tissée ou à ébarbage à volute - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560524
N° MFR858082 WHL 6X1/2X1 5AMEDIUM MTL FINISH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
858082 WHL 6X1/2X1 5AMEDIUM MTL FINISH

Roue non tissée ou à ébarbage à volute - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560524
N° MFR858082 WHL 6X1/2X1 5AMEDIUM MTL FINISH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 858082 WHL 6X1/2X1 -5AMEDIUM MTL FINISH est une meule d’ébavurage non tissée à enroulement construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 6 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000047051
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371059
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115371059
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
858082 WHL 6X1/2X1 5AMEDIUM MTL FINI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon