Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.0000 po, 25.40 mm
- Longueur9.8000 po, 248.92 mm
- Longueur totale4-1/2 po
- Hauteur de pièce unique25.40 mm;1.0000 po
- Longueur de pièce unique248.92 mm;9.8000 po
- Largeur d’une seule pièce91.44 mm;3.6000 po
- Poids de l’outil0.23 lb, 104.33 g
- Largeur de l’outil91.44 mm;3.6000 po
- Poids0.23 lb
- Largeur3.6000 po, 91.44 mm
Détails
- ApplicationSécuritaire contre les décharges électrostatiques, électronique
- Fini de lameMiroir poli
- Type de coupeCoupe affleurante
- Capacité de coupeFil de cuivre : 1.0 po
- DescriptionCoupeur à chasse complète à tête conique de précision, sans danger pour les décharges électrostatiques
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeNoir, jaune
- Matériau de la poignéeMatériau antistatique dissipateur
- Style de poignéePoignées ergonomiques
- Type de poignéeSans danger pour les décharges électrostatiques
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON084705327105