Motion
10-150
Couteau utilitaire ou lame de rasoir - Snap-Off
N° D’ARTICLE MI02588361
N° MFR10-150
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire ou lame de rasoir - Snap-Off
N° D’ARTICLE MI02588361
N° MFR10-150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    5-1/8 po
  • Longueur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pince de poche
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Enclipsable
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Lame à bouton-pression
  • Type
    Couteau à pointe rapide
  • CUP_NON
    076174101508

Aperçu

Description du fabricant
LAME À ENCLENCHER À 10-150 PANS RAPIDES, 5-1/8"
  • Construction en ABS à impact élevé
  • Le mécanisme coulissant lisse est doté d’un clic audible et se verrouille automatiquement pour plus de sécurité
  • Pince de poche
  • Cliquet de lame amovible dans le capuchon de 10-150
  • 10-150 utilise une lame à enclencher standard Stanley® 11-300 (une incluse), 13 points de coupe au total
  • 10-151 utilise une lame à enclencher standard Stanley® 11-301 (une incluse) ou 11-318, 8 points de coupe au total

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif