Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame16 pi
- Largeur de lame3/4 po
- Diplôme1/16 po, 1/32 po
- Poids0.44 lb
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 19.2 po
- Revêtement de lameMylar/Polyester
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsChrome
- Matériau du corpsABS
- CaractéristiquesRÉSISTANT À LA CORROSION : Le crochet d’extrémité Tru-Zero fournit des mesures précises, DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA LAME : Le film de polyester mylar prolonge la durée de vie de la lame entière, ROBUSTESSE DU CHANTIER : Boîtier en ABS chromé résistant aux chocs, AUCUN MOUVEMENT LORS DE LA MESURE : Le verrouillage sécurisé de la lame ne glisse pas pendant les mesures, SIMPLIFIER LES TRAVAUX DE 16 po et 19-1/4 po.
- Type de verrouillageBouton
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet
- CUP_NON076174331165
Aperçu
- La pellicule en polyester Mylar® aide à prolonger la durée de vie de toute la lame
- Le boîtier en métal moulé est durable et convient à une utilisation intensive
- Le verrouillage sécurisé de la lame ne fluera pas pendant les mesures
- Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
- Résistant à la corrosion
- Crochet d’extrémité Tru-ZeroMC résistant à la corrosion pour des mesures précises