Motion
M1-95173

L S STARRETT
M1-95173

Jauge d’alésage – No, 12 oz, canette, couleur ambre (transparente)
N° D’ARTICLE MI02642387
N° MFRM1-95173
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
M1-95173

Jauge d’alésage – No, 12 oz, canette, couleur ambre (transparente)
N° D’ARTICLE MI02642387
N° MFRM1-95173

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans silicone
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Ambre (transparent)
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    152 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Page de produit du fabricant
  • Odeur
    Plaisant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Point d’écoulement
    -100 °F
  • Types de produits
    lubrifiant
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    049659951738
  • Viscosité
    10.5 sus à 72 °F

Aperçu

Description du fabricant
M1-95173 HUILE, 12OZ,