Motion
CP734H
Clé à chocs pneumatique - CP734, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 310 pi-lb, vitesse maximale 8400 tr/min
N° D’ARTICLE MI02648156
N° MFRCP734H
Prix301.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - CP734, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 310 pi-lb, vitesse maximale 8400 tr/min
N° D’ARTICLE MI02648156
N° MFRCP734H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix301.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.5 po
  • Poids de l’outil
    5.1 lb
  • Couple
    310 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    15.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451409241
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    8400 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP734
  • CUP_NON
    015451409241
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CP734H 1/2 CLÉ À IMPACT
  • Pour l’entretien général avec bague de retenue
  • DYNA-PACT (embrayage à goupille) avec bain d'huile
  • Bouton de marche arrière d’une seule main avec quatre réglages de puissance positive
  • Compact et ergonomique avec poignée en caoutchouc
  • Évacuation d'air à poignée traversante et raccord tournant d'entrée d'air 360°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté