Motion
22MA2
Grand marteau perforateur pneumatique série 22 - poignée en T, 1.75 hp, 350 tr/min, réversible, type de tige conique Morse no 2
N° D’ARTICLE MI02648423
N° MFR22MA2
Prix13,470.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grand marteau perforateur pneumatique série 22 - poignée en T, 1.75 hp, 350 tr/min, réversible, type de tige conique Morse no 2
N° D’ARTICLE MI02648423
N° MFR22MA2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,470.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 NPT
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Poids de l’outil
    14.25 lb

Détails

  • Consommation d'air
    55 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Cote de service
    Super Duty
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Puissance
    1.75 hp
  • Vitesse maximale
    350 tr/min
  • Réversible
    Réversible
  • Type de tige
    No 2 Morse Taper

Aperçu

Description du fabricant
22MA2 PERCEUSE PNEUMATIQUE DE GRANDE TAILLE 350 TR/MIN 1.75HP
  • Ingersoll-Rand propose plusieurs séries de perceuses de grande taille pour répondre à vos besoins en matière de construction et d’industrie
  • La série 22 fonctionne mieux pour les applications générales avec des trous allant jusqu’à 7⁄8 po (22mm), tandis que les séries 33, 44 et 551 sont mieux adaptées pour ouvrir et fermer de grandes vannes, ou pour percer de plus grands trous entre 1 po (25mm) et 3 po (76mm)
  • Échappement latéral : Toutes les grandes perceuses Ingersoll Rand sont dotées d’un échappement latéral pour garder l’air d’échappement pointé loin de vous et loin de votre travail
  • Moteur régulé : peu importe la série de perceuses Ingersoll qui vous intéresse, vous pouvez vous attendre à ce qu’un moteur régulé qui régule l’admission d’air garde ces perceuses au sommet de leur courbe de puissance
  • Léger : Les perceuses de grande taille de la série 22 sont solides, mais légères pour une facilité d’utilisation accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon