Motion
603-1
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 1-1/2 in Blade Length, 3-7/16 in
N° D’ARTICLE MI02648743
N° MFR603-1
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 1-1/2 in Blade Length, 3-7/16 in
N° D’ARTICLE MI02648743
N° MFR603-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3-7/16 po
  • Taille de la buse
    #2

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Style de buse
    Phillips
  • CUP_NON
    092644850325

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE COUSSINÉE 603-1 , LAME PHIL RND N° 2 ,3-
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation
  • Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
  • Arbres spéciaux traités thermiquement
  • Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
  • La pointe est usinée avec précision pour offrir une symétrie géométrique plus uniforme que les tournevis cruciformes conventionnels
  • Offre un ajustement et un couple précis sans glissement