Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame25 pi
- Largeur de lame1 po
- Diplôme1/16 po
- Longueur remarquable7 pi
- Poids0.87 lb
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 19.2 po
- Revêtement de lamePolymère
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsABS
- Type de verrouillageBouton
- Système de mesureImpériale
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet
- CUP_NON076174304558
Aperçu
- Lame enduite de polymère résistant à l’abrasion
- Boîtier en ABS résistant aux chocs de conception ergonomique pour plus de durabilité
- Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
- Crochet d’extrémité Tru-ZeroMC résistant à la corrosion pour des mesures précises
- Diplômes : 16ths
- Couleur : Boîtier jaune, lame jaune