Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1600
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale1.9 po
- Longueur totale7.7 po
- Largeur totale2.3 po
- Poids de l’outil2.8 lb
- Couple200 pi-lb
Détails
- Consommation d'air3 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéeEn ligne
- Type de poignéeEn ligne
- Matériau du boîtierAluminium
- Taux d’impact1600 bpm
- Numéro CUP du fabricant663023082516
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique droite
- CliquetCliquet
- Couple inverse200 pi-lb
- RéversibleRéversible
- Série216B
- CUP_NON663023082516
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Durable : la combinaison d’un boîtier de marteau en aluminium et d’un boîtier en métal garantit que cette clé est à la fois durable et légère.
- Puissance : Le mécanisme à bille et à came offre une puissance élevée sans jamais risquer que votre outil ne s’arrête.
- Accès : Grâce à sa prise droite et à sa conception globale, cette clé à chocs est idéale pour les espaces difficiles d’accès.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire