Motion
319
Scie à métaux, style de cadre : coupe affleurante, longueur de lame : 12 po, longueur totale : 300mm po, style de poignée : prise confortable
N° D’ARTICLE MI02682714
N° MFR319
Prix48.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à métaux, style de cadre : coupe affleurante, longueur de lame : 12 po, longueur totale : 300mm po, style de poignée : prise confortable
N° D’ARTICLE MI02682714
N° MFR319
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
Prix48.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Longueur totale
    300 mm
  • Dents par pouce
    24

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Lame(s) incluses
    Bimétallique 12 po (24 TPI)
  • Rangement de lame intégré
    Stockage non intégré
  • Couleur
    Multi
  • Matériau du cadre
    Plastique/acier
  • Style de cadre
    Coupe affleurante
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Nombre de pièces
    1
  • Postes
    55 °
  • Types de produits
    Scie à métaux professionnelle
  • Réglage de la tension
    Tension réglable

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE SCIE À MÉTAUX 319 AVEC PRISE CONFORTABLE
  • Montage alternatif de la lame 55° pour coupe à ras
  • Offre un cadre en acier robuste recouvert d’un plastique protecteur à double composant
  • La poignée arrière antidérapante et confortable et la prise avant assurent une prise solide et sûre
  • Le mécanisme de tension est entièrement intégré dans les poignées afin qu’il n’y ait pas d’obstruction pendant l’utilisation
  • Fourni avec une lame bimétallique 12” fiable et incassable
  • 24 TI