Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-5/16 po
- Hauteur1.500 po
- Longueur1.120 po
- Longueur totale1.120 po
- Poids1.12 lb
- Largeur1.500 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Extrémité 2 Filetage-999
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
- Offert dans une variété de tailles.
- Le matériau est en acier et en nitrile.
- La connexion Eaton ORS est la réponse universelle aux problèmes de fuite de liquide problématique.
- Gardez les choses simples et propres avec l’équipement en vente directe
- Réf. SAE 520140
- Contient un bouchon et un joint torique.