Motion
GPL 206
Graisse polyvalente – Usage général, PTFE, composition d’éther perfluoroalkylé, grade NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849797
N° MFRGPL 206
Prix102.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Usage général, PTFE, composition d’éther perfluoroalkylé, grade NLGI 2 , taille de 2 oz, couleur blanche, -33 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02849797
N° MFRGPL 206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    1.98
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoroalkyléther
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -33 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -33 à +500 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0124142 GRAISSE KRYTOX GPL206 - TUBE DE 2 OZ