Motion
5165
Tool Pouch - Pouch, 10 in Length, 10 in Height, 2 in Belt Width, Leather Material, Black Color
N° D’ARTICLE MI02851337
N° MFR5165
Prix80.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tool Pouch - Pouch, 10 in Length, 10 in Height, 2 in Belt Width, Leather Material, Black Color
N° D’ARTICLE MI02851337
N° MFR5165
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
Prix80.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Hauteur ou largeur totale
    10 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Quatre grandes poches utilitaires, deux poches pour pinces, quatre boucles pour tournevis et bouton-pression • Rivelé et cousu • Convient aux largeurs de ceinture allant jusqu’à 2 po • Couteau-pression
  • À utiliser avec
    Courroies : 2 po de largeur
  • Comprend
    (1) Couteau à bouton-pression, (2) Poches de pinces, (4) Grandes poches à rabat, (4) Boucles de tournevis
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644550522
  • Matériel
    Cuir
  • Nombre de poches extérieures
    10
  • Types de produits
    Pochette à outils
  • Type de stockage
    Pochette
  • Sangle
    Pas de sangle de transport
  • CUP_NON
    092644550522
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
5165 POCHETTE, OUTIL, 10 POCHES 5LL49
  • Quatre grandes poches utilitaires, deux poches pour pinces, quatre boucles pour tournevis et bouton-pression pour couteau
  • Rivetés et cousus
  • Convient aux largeurs de courroie allant jusqu’à 2 po
  • Bouton-pression du couteau