Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Taille de l’alésage17 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Longueur totale17 mm
Détails
- Support de roulementBalle
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Capacité de charge dynamique1777-1/2 lb
- LubrificationGraisse
- Rpm max.7350 tr/min
- Vitesse maximale7350 tr/min
- SérieCSK
- Capacité de couple30 pi-lb
- CUP_NON786582747938