Motion
FG131400BLA

Rubbermaid
FG131400BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02866445
N° MFRFG131400BLA
Prix1,965.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG131400BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02866445
N° MFRFG131400BLA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,965.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la trémie
    43-3/4 po
  • Longueur de la trémie
    72-1/4 po
  • Largeur de la trémie
    33-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Processus de construction
    Moulé par rotation
  • Matériau du corps de la trémie
    Polyéthylène de densité moyenne
  • Capacité de la trémie
    350 lb
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
CAMION INCLINABLE UTILITAIRE FG131400BLA 1 VERGE CUBE
  • Facile à manipuler et à manœuvrer dans les portes commerciales et sur les ascenseurs
  • La conception à force constante permet un déversement contrôlé par une seule personne
  • Les roues encastrées sur les modèles de 1/2 verges cubes et de 1 verge cubes protègent les murs, les appareils et les clients
  • La surface lisse est facile à nettoyer et résiste aux piqûres et à la corrosion
  • Couleurs X (bleu, jaune et rouge) disponibles sur certaines UGS
  • Couvercles bombés en option disponibles
  • 72-1/4 po de longueur x 33-1/2 po de largeur x 43-3/4 po de hauteur
  • Couleur : Noir