Motion
J54201
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI02989999
N° MFRJ54201
Prix431.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI02989999
N° MFRJ54201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix431.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    (2) Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    23
  • Nombre de douilles
    11 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679240660

Aperçu

Description du fabricant
J54201 SET SKT 1/2DR 23 PC 12PT M
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • Configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • L’ensemble comprend : 23 douilles profondes (10 mm à 32 mm), agrafe de douille, 13” douilles, 17” douilles