Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale1-1/16 po
- Tailles de douille1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 9/32 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles12 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679973650