Motion
90-948
Adjustable Wrench - 8-1/2 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Finish, Cushion Grip Handle, 1.1250 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03001036
N° MFR90-948
Prix31.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 8-1/2 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Finish, Cushion Grip Handle, 1.1250 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03001036
N° MFR90-948

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.1250 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174909487
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ AJUSTABLE 90-948 MAXSTEEL«  8"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté