Motion
16-975
Burin à bois FatMax - matériau en acier allié, 1/2 po, largeur de coupe de 12 mm, 9.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03001460
N° MFR16-975
Prix13.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burin à bois FatMax - matériau en acier allié, 1/2 po, largeur de coupe de 12 mm, 9.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03001460
N° MFR16-975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    130 mm
  • Largeur de lame
    1/2 po, 12.70 mm
  • Largeur de coupe
    1/2 po, 12 mm
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Application
    Travail du bois
  • Matériau de la lame
    Chromium
  • Type de ciseau
    Bois
  • Style poignée/tête
    Résistance aux chocs
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    076174169751

Aperçu

Description du fabricant
16-975 CISEAU 'FATMAX« LAME COURTE 1/