Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
Détails
- Précision0.0015 po/po
- CouleurJaune
- Matériau du cadreAluminium
- Type de niveauPoutre en I
- Méthode de nivellementFlacon
- MagnétiqueNon magnétique
- Surface fraiséeNon moulu
- Nombre de flacons3
- CUP_NON076174424805
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- La construction robuste de poutre en I en aluminium offre rigidité et précision
- Précision du niveau de 0.0015”/po (0.15 mm/m)
- 360° flacons placés directement dans le cadre n’ont jamais besoin d’être ajustés
- Les grands couvercles de fioles en acrylique transparent et le centre de la fiole lustré facilitent la lecture
- Corps jaune à revêtement en poudre avec accents haute visibilité faciles à repérer sur le chantier
- La rainure de tuyau permet une utilisation sur des surfaces arrondies
- Les embouts absorbant les chocs résistent à une utilisation intensive
- Le trou de suspension simplifie le rangement
- Trous pour les mains confortables pour une manipulation facile