Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Tailles de douille3/8"
Détails
- Conforme à la norme Astm F1505 01Non
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionChrome
- Conforme à la norme CEI 60900Non
- Accessoires inclusBoîtier moulé par soufflage
- MatérielMétal
- Système de mesureImpériale
- Conforme à la norme NFPA 70ENon
- Nombre de pièces20
- Nombre de douilles36 PC
- Style d’arbreProfond standard, droit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON076174403701
Aperçu
- Les outils d’entraînement Stanley sont forgés à partir d’acier de haute qualité et finis en chrome hautement poli
- Chaque poignée à cliquet est conçue de manière ergonomique et est dotée d’un mécanisme d’interrupteur inverseur actionné par le pouce facile à utiliser
- Les douilles et les rallonges restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès
- Tous les cliquets et douilles Stanley sont fabriqués à l’échelle mondiale et sont conçus pour satisfaire ou dépasser les spécifications ANSI