Motion
H2106
Raccord de graissage à filetage conique - angle droit, taille de filetage M6x1 , type de filetage métrique
N° D’ARTICLE MI03046151
N° MFRH2106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage à filetage conique - angle droit, taille de filetage M6x1 , type de filetage métrique
N° D’ARTICLE MI03046151
N° MFRH2106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    M6x1
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Diamètre du trou
    6 mm
  • Pression de fonctionnement
    8000 psi
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    16 mm
  • Longueur de la tige
    5.5 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    0.0051 lb

Détails

  • Vérification de la bille
    Avec clapet à bille
  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    Métrique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ZERK EXTENSIBLE H2106 6MM X 1MM