Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/8-28 po
- Angle de têteDroit
- Taille hexagonale11 mm
- Pression de fonctionnement8000 psi
- Hauteur totale0.63 po
- Longueur de la tige0.22 po
Détails
- Vérification de la billeAvec clapet à bille
- FinitionZinc
- Type de filetage de raccordBSPT
- TypeRaccord de graissage à filetage conique