Spécifications
Dimensions
- Poids de la caisse13 lb
- Taille du conteneur13 oz
- Poids net12 oz
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.87
- Contenu en COV0.24
- Poids13.00 lb
Détails
- ApparenceLiquide
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H2
- CouleurRouge
- CompositionPétrole léger hydrotraité, distillats de pétrole moyen hydrotraité, distillats de pétrole naphténiques, dioxyde de carbone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Résistance diélectrique31.5 kV
- Norme de protection de l’environnementNe contient pas de chlorure de méthylène
- Caractéristiques et avantages• Formulé pour attaquer et libérer rapidement les écrous rouillés et corrodés, boulons, charnières, et autres composants congelés • Valeur de solvabilité élevée de 151 Ko et faible tension de surface • Pénètre plus rapidement et plus profondément que la plupart des autres produits similaires sur le marché • Déplace l’humidité • Formule agressive • Certifié NSF® : H2 Enregistrement #138554 (aérosol); #138553 (en vrac) • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 états • Applications : Roulements, boulons, chaînes, convoyeurs, fixations corrodées, démontage de l’équipement, charnières et écrous
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair159.8 °F
- Qualité alimentaireNon
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078827023168
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 300 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Base pénétrantePétrole
- Types de produitsPénétrent
- PropulseurCO2
- RèglementsRèglement 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
- SérieKB-88
- Normes respectéesA-A-50493C Classe B Types I et II
- Plage de température-55 à 300 °F
- TypePénétrent
- CUP_NON078827023168
- Température de travail-55 à 300 °F
Aperçu
- Formulé pour attaquer et libérer rapidement les écrous, boulons, charnières et autres composants rouillés et corrodés
- Valeur de solvabilité élevée de 151 Ko et faible tension de surface
- Pénètre plus rapidement et plus profondément que la plupart des autres produits similaires sur le marché
- Déplace l’humidité
- Formule agressive
- Certifié NSF® : H2 Enregistrement #138554 (aérosol); #138553 (en vrac)
- Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
- Applications : Roulements, boulons, chaînes, convoyeurs, fixations corrodées, démontage de l'équipement, charnières et écrous