Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/4 po, 3-5/8 po, 4 po
- Tailles de douille1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces7
- Nombre de douilles17 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679240554