Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée16.50 cm, 6.5000 po
- Largeur de la mâchoire0.3750 po;1 cm
- Longueur32.80 cm, 12.9100 po
- Ouverture maximale de la mâchoire2-3/8 po
- Longueur totale12-1/4 po
- Poids1.4 lb
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Couleur de la poignéeJaune
- Style de poignéePrise antidérapante
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Capacité de la mâchoire2.3750 po;6 cm
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant092644730184
- CUP_NON092644730184