Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/8 po
- Largeur de la mâchoire15/32 po
- Longueur totale9-7/8 po
Détails
- Type d’ajustementJoint coulissant
- Revêtement de finitionChrome/Nickel
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Nombre de postes2
- CUP_NON092644732102
Aperçu
- Coupe-fil de type cisaille pour une coupe de fil de précision
- Deux positions de mâchoire polyvalentes
- Mâchoires dentelées pour une prise sûre
- Plaqué nickel-chrome pour une longue durée de vie
- Poignées moletées pour un meilleur effet de levier