Motion
D28499X

DEWALT
D28499X

Meuleuse d’angle - avec cordon, 6000 tr/min, 15 A, 5.3 hp, 9 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03149388
N° MFRD28499X
Prix327.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D28499X

Meuleuse d’angle - avec cordon, 6000 tr/min, 15 A, 5.3 hp, 9 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03149388
N° MFRD28499X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    9 po
  • Longueur totale
    20.7 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    18.22 lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Style de poignée
    Poignée à angle droit
  • Puissance
    5.3 hp
  • Comprend
    9 po de protection
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur non verrouillable
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Puissance nominale
    15 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    028877371306

Aperçu

Description du fabricant
D28499X MEULEUSE GRAND ANGLE 7 PO ET 9 PO
  • Le champ revêtu d’époxy et l’armature offrent une longue durée de vie contre l’abrasion causée par les débris en suspension dans l’air
  • Le pare-main réglable sans clé permet de régler le pare-main sans outil, augmentant ainsi la productivité
  • Le carter d’engrenages à profil bas permet de travailler dans les endroits restreints
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • La poignée latérale à cinq positions offre une ergonomie améliorée pour des applications spécifiques
  • Le cordon en caoutchouc double isolation en « S » à deux fils offre une durabilité et une durée de vie accrues dans les climats chauds et froids
  • La conception légère augmente la productivité dans les applications à utilisation prolongée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté