Motion
AP-5
Graisse polyvalente, haute température, composition d’huile de pétrole, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur noire, résistante à l’eau, -20 à +550 °F
N° D’ARTICLE MI03163432
N° MFRAP-5
Prix20.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, haute température, composition d’huile de pétrole, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur noire, résistante à l’eau, -20 à +550 °F
N° D’ARTICLE MI03163432
N° MFRAP-5
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
Prix20.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.92

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point d’éclair
    Supérieur à 560 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Lubrifiant
  • Plage de température
    -20 à +550 °F
  • Type
    Température élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE 25050 AP-5 AVEC MOS2