Spécifications
Dimensions
- Dimensions62-1/2 x 62-1/2 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité de charge9000 lb
- MatérielGrille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
- Nombre de fûts4
- Capacité du puisard75 gal (É.-U.)
Aperçu
- Les palettes de confinement les plus résistantes et les plus durables que vous pouvez acheter ne s’enrouleront pas et ne se plieront pas. Nous le garantissons.
- Suffisamment résistant pour l’entreposage à long terme de liquides ayant des densités spécifiques élevées
- La conception novatrice transfère le poids aux canaux porteurs pour maximiser la capacité
- Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
- La faible hauteur signifie que le chargement et le déchargement nécessitent moins d’effort et que les dessus de fût sont à portée de main
- La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
- La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
- Le bouchon de vidange en option vous permet de vider le puisard sans retirer les fûts ou la grille
- L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile dans les deux sens (chargé ou déchargé)
- Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.