Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4365 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66253306609
- Type de roueType 41