Motion
DNS614101
Téflon de 14 oz, lubrifiant en poudre ou en pellicule sèche haute température, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI03511879
N° MFRDNS614101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Téflon de 14 oz, lubrifiant en poudre ou en pellicule sèche haute température, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI03511879
N° MFRDNS614101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Hauteur
    9.3
  • Longueur
    3.6
  • Poids
    1
  • Largeur
    3.6

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couleur : Transparent, laissera un film blanc
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Fluoropolymère de téflon renforcé de façon cérogène, additifs anti-usure pour la corrosion, naphta
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    -100 à +480 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
DNS614101 LUBRIFIANT ANTIADHÉSIF À FILM SEC 14OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon