Spécifications
Dimensions
- Hauteur33-1/4 po
- Longueur45-1/4 po
- Hauteur extérieure39 po
- Longueur extérieure44 po
- Largeur extérieure25-1/4 po
- Largeur25-7/8 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolypropylène
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- Numéro CUP du fabricant086876204926
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot2
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Les coins arrondis protègent les murs et les meubles
- Léger et manœuvrable
- Grandes roulettes pivotantes non marquantes de 5 po (12.7 cm)
- La poignée de poussée ergonomique offre un positionnement optimal des mains et une hauteur de poussée améliorant le contrôle et la sécurité des travailleurs