Spécifications
Dimensions
- Longueur11.7500 po, 298.45 mm
- Longueur totale11-3/4 po
- Longueur de pièce unique298.45 mm;11.7500 po
- Poids1-3/4 lb
Détails
- ApplicationAluminium, câble de communication, cuivre
- Type de coupeCoupe-câble à cliquet
- Capacité de coupeAluminium : 1000 mcm, Cuivre : 1000 mcm, Câble de communication : 1-3/4 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)Aluminium 1000 kcmil;Cuivre 1000 kcmil
- Capacité de coupe Kcmil1000 Kcmil (Al);1000 Kcmil (Cu)
- DescriptionCoupe-câble à cliquet compact
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON783310176008