Motion
92-839
Jeu d’outils d’entretien avancé - 8 points de support PT, nombre de supports : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03632840
N° MFR92-839
Prix233.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu d’outils d’entretien avancé - 8 points de support PT, nombre de supports : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03632840
N° MFR92-839

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clés mixtes 1/4-in Dr. Pear Head Ratchet, 3/8-in Dr. Pear Head Ratchet, 1/4-in Dr. Rallonge de 3 po, 3/8-in Dr. Rallonge de 6 po, 1/4-in Dr. Poignée de rotation, embouts spécialisés, adaptateur de mèche, étui de transport moulé par soufflage
  • Tailles de douille
    1/4-in, 3/8-in, 3/8-in, 5/8-in

Détails

  • Conforme à la norme Astm F1505 01
    Non testé
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Conforme à la norme CEI 60900
    Non testé
  • Comprend
    Conducteur
  • Matériel
    Acier
  • Conforme à la norme NFPA 70E
    Non testé
  • Nombre de pièces
    99
  • Nombre de douilles
    7 PC
  • Pointes de support
    8 PT
  • CUP_NON
    076174928396

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE DOUILLES 92-839 99PC , CHROME NOIR
  • Satisfait ou dépasse les normes ANSI pour les douilles et les cliquets
  • La conception à entraînement maximal offre 15 % plus de couple
  • Le chrome noir offre une apparence plus nette et une meilleure résistance à la corrosion