Aperçu
- Échelle double, double direction étalonnée
- Verrouillage positif avec anneau de verrouillage à ressort
- Rapide, précis et facile à fixer
- Échelles marquées au laser faciles à lire
- La plupart sont dotés de boutons à dégagement rapide qui offrent une bonne rétention de la douille ainsi qu’un retrait facile de la douille
- Précision : ± 4 % CW ± 6 % CCW de la valeur indiquée, CW, de 20 % à 100 % de la pleine échelle
- Individuellement sérialisé avec certificat d’étalonnage correspondant traçable à N.I.S.T.
- Échelle anglaise article n° 02719405 MI fournie uniquement avec deux poignées d’extension, tête fixe/sans cliquet et emballée dans une boîte en carton robuste