Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.8130 po, 20.65 mm
- Longueur de la poignée4.7400 po, 120.40 mm
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire11.68 mm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur8.0400 po, 204.22 mm
- Profondeur globale0.4600 po, 11.68 mm
- Longueur totale8-1/8 po
- Hauteur de pièce unique11.68 mm;0.4600 po
- Longueur de pièce unique204.22 mm;8.0400 po
- Largeur d’une seule pièce31.75 mm;1.2500 po
- Poids de l’outil277.825 g, 9.8 oz
- Largeur de l’outil31.75 mm;1.2500 po
- Poids1.70 lb
- Largeur1.2500 po, 31.75 mm
Détails
- ApplicationUsage général
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir, rouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, Journeyman, tête inclinée, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeNoir/Rouge
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de poignéeAventurier
- Type de poignéeAventurier
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644721090