Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture10-12 pi2
- Poids net12 oz
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurBlanc
- Famille de couleursBlanc
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage1 à 48 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionPlat
- Température d’application maximale+90 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de buseDirection unique
- Quantité du colis6
- Séchage rapideSéchage rapide
- Type de résineAlkyde modifié
- Normes respectéesCOMP. MIR
- SurfaceMétal, acier rouillé
- CUP_NON020066778088
- Teneur en composés organiques volatils527 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire