Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire24.5 mm
- Profondeur de la mâchoire extérieure50 mm
- Longueur totale290 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance16 mm
Détails
- Précision±0.001 po
- Type de batterieSR44
- Sortie de donnéesSPC
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendÉtui en plastique
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 200 mm, 0 à 8 po
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de pouceComprend un rouleau pour le pouce