Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base6-15/16 x 7 5/16 po
- Hauteur étendue22-7/16 po
- Longueur de la vis3-5/16 po
- Longueur de la poignée de la pompe27-9/16 po
- Hauteur rétractée9-1/16 po
- Diamètre de la selle1-7/8 po
- Accident vasculaire cérébral10 po
- Poids25 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale79 lb
- Capacité de charge13 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale35 po
- Conception du typePrise télescopique pour bouteille
Aperçu
- Les vérins télescopiques offrent toutes les caractéristiques et capacités de qualité de la gamme de vérins à bouteille standard en prime
- La course super longue de ces crics permet de gagner du temps et de l’effort en raison de la nécessité de soulever, de berceau, de soulever, etc. Dans la plupart des applications, l’utilisateur peut placer le cric une fois et terminer le levage
- Les modèles 9006X, 9011X et 9013X plus hauts sont tous dotés d’une base biseautée unique qui permet au vérin de « suivre » la charge latéralement lorsqu’il est soulevé, réduisant ainsi considérablement la charge latérale du piston