Motion
FG452010 BLA

Rubbermaid
FG452010 BLA

Chariot utilitaire pour étagère profonde à poignée surélevée, capacité de 500 lb, 45-1/4\ po L x 25-7/8\ po L x 37-1/8\ po H
N° D’ARTICLE MI03867438
N° MFRFG452010 BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG452010 BLA

Chariot utilitaire pour étagère profonde à poignée surélevée, capacité de 500 lb, 45-1/4\ po L x 25-7/8\ po L x 37-1/8\ po H
N° D’ARTICLE MI03867438
N° MFRFG452010 BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    37-1/8 po
  • Longueur
    45-1/4 po
  • Hauteur totale
    37-1/8 po
  • Longueur totale
    45-1/4 po
  • Largeur totale
    25-7/8 po
  • Largeur
    25-7/8 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Polypropylène
  • Type de chariot
    Chariot utilitaire pour étagère profonde à poignée ergonomique robuste
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Matériel
    Mousse structurelle
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de tablettes de chariot
    2
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de nettoyage
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UTILITAIRE FG452010BLA HD 24 X 36 AVEC