Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales1 x 1 x 0.5 po
- Poids0.003 lb
Détails
- Capacité des bouchons d’oreille400
- Bouchons d’oreille inclus ou nonNon compris
- Code d’harmonisation3926909996
- Méthode d’insertionDéroulement
- Numéro CUP du fabricant10033552021992
- Taux de réduction du bruit Nbre32 dB
- Couleur de la ficheViolet/Jaune
- Matériau de la fichePolyuréthane
- Forme de la ficheForme en T profilée
- Gamme de produitsLaser Lite
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON10033552021992