Motion
PAK606
Palette anti-déversement - Capacité de charge de 5000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 53 x 53 x 12 po / 388 x 384 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891901
N° MFRPAK606
Prix378.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Capacité de charge de 5000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 53 x 53 x 12 po / 388 x 384 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891901
N° MFRPAK606
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
Prix378.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    53 x 53 x 12 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK606-WD PÂTÉ IMPERMÉABILISÉ EN POLY DE PORC
  • Ces palettes peuvent être économiques, mais elles sont suffisamment solides pour le stockage à long terme de fûts en acier entièrement chargés
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • L’entrée du chariot élévateur à fourche à 4 voies permet un accès dans toutes les directions pour un mouvement facile (déchargé seulement)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation