Motion
T5423301
Manille - Matériau en acier, poids de 2-1/2 tonnes Capacité, 2-27/32 po de longueur totale, galvanisé
N° D’ARTICLE MI03910836
N° MFRT5423301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - Matériau en acier, poids de 2-1/2 tonnes Capacité, 2-27/32 po de longueur totale, galvanisé
N° D’ARTICLE MI03910836
N° MFRT5423301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Poids
    0.55 lb
  • Limite de charge de travail
    5400 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Clévis
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • À utiliser avec
    Bobine d’épreuve ou chaîne d’essai haute
  • Numéro CUP du fabricant
    020418191541
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Maillon de chape
  • CUP_NON
    020418191541
  • Capacité de poids
    2-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
T5423301 3/8 CLEVIS JUMEAU